曜日別特売

Motorbike 2T Synth StreetRace

Motorbike 2T Synth StreetRace - LIQUI MOLY

2サイクルフルシンセティック・ハイパフォーマンスエンジンオイル
あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。レーシングマシンで繰り返しテストを行い開発されたオイルで、最適な潤滑性、優れたエンジン清浄性、耐摩耗性を発揮し、特に煙の排出を抑えます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。混合・分離給油共に対応。混合の場合は最大100:1まで可能ですが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。触媒付車両にも最適です。
【性能】
最高のパフォーマンスと保護性能

用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532030920939
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする