曜日別特売

オイルジョッキ

オイルジョッキ - 槌屋ヤックオイルジョッキ - 槌屋ヤックオイルジョッキ - 槌屋ヤックオイルジョッキ - 槌屋ヤックオイルジョッキ - 槌屋ヤックオイルジョッキ - 槌屋ヤック
(57件のレビュー)

オイル交換の必需品。

危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
上径×下径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35471904OJ-11約150約17約80×111×204(ノズル除く)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
35471913OJ-22約150約17約95×141×250(ノズル除く)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
35471922OJ-33約200約13.6約110×152×280(ノズル除く)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
35471931OJ-44約200約13.6約115×170×300(ノズル除く)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
35471947OJ-55約200約13.6約130×190×360
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: オイル補充用
サービス業

重機の注入口がサイズいろいろなので伸縮するのでちょうどいい

対象商品 : 35471922
2023-08-06
用途: エンジンメンテナンス(オイル交換)
その他業種

ジョッキの先部分が長く柔らかいので、とても使いやすいです。

対象商品 : 35471904
2023-06-01
用途: スクーターのオイル交換時に使用
運輸・通信業

スクーターのオイル交換の時に使用するオイルジョッキを探していましたが、このサイズが丁度良く気に入ってます。

対象商品 : 35471904
2023-06-12
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

対象商品 : 35471904
2022-10-19
用途: バイクのオイル交換

値段も安く機能的で品質も良くオイル交換におすすめです。

対象商品 : 35471904
2022-12-27
用途: 車、バイクのオイル交換
平成庵飲食業

使いやすくてとても良いです。メモリが着いていれば最高でした

対象商品 : 35471922
2022-05-22
用途: アドブルー注入専用に、

アドブルーを注入する様に小さめの物を探してた、
写真でのサイズ感がつかみにくかったので、
直接見て買ったら良かったと反省、、
商品は問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 35471922
2022-06-01
用途: 軽自動車エンジンオイル交換

0.5L毎にメモリがついているので、必要なオイル量が一目でわかり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする