A-1121 長袖ブルゾン(春夏用)

A-1121 長袖ブルゾン(春夏用) - コーコス信岡
(2件のレビュー)

ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプで、さまざまなワークシーンで活躍します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、サイドラジエター(脇メッシュ)、ダブル胸ポケット種別長袖ブルゾンシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]EUROWILD混率(%)ポリエステル60、綿40名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35474345A1121シルバーアッシュM
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474354A1121シルバーアッシュL
8,700
取扱い終了
名入れ可
35474363A1121シルバーアッシュLL
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474372A1121シルバーアッシュ3L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474381A1121シルバーアッシュ4L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474397A1121シルバーアッシュ5L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474406A1121ブラックサファイアM
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474415A1121ブラックサファイアL
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474424A1121ブラックサファイアLL
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474433A1121ブラックサファイア3L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474442A1121ブラックサファイア4L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474451A1121ブラックサファイア5L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474467A1121チャコールグレーM
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474476A1121チャコールグレーL
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474485A1121チャコールグレーLL
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474494A1121チャコールグレー3L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474503A1121チャコールグレー4L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
35474512A1121チャコールグレー5L
8,700
取扱い終了
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35474354
2015-11-23
用途: 乾物荷降ろしの軽作業
吉又商店

爽快である。ポケットがないのが残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35474494
2012-07-04
用途: 工房内の作業服

春夏ってより、春秋でしょうね。夏はやっぱり厚い。長袖作業が必要な時だけ来ています。脇の下辺りもっと通気性有ってもよさそうですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする