A-1121 長袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード35474354 品番A1121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプで、さまざまなワークシーンで活躍します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーアッシュ サイズL 仕様携帯電話収納ポケット、サイドラジエター(脇メッシュ)、ダブル胸ポケット 種別長袖ブルゾン シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]EUROWILD 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地ソフトバーバリー(減量加工・帯電防止素材) 色番3 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35474354
2015-11-23
用途:
乾物荷降ろしの軽作業
吉又商店 様

爽快である。ポケットがないのが残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35474494
2012-07-04
用途:
工房内の作業服

春夏ってより、春秋でしょうね。夏はやっぱり厚い。長袖作業が必要な時だけ来ています。脇の下辺りもっと通気性有ってもよさそうですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする