曜日別特売

2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V

2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V - M&H
(5件のレビュー)

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
定格電力(W)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35505163155AB2C-1255-クリア
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
35505172155AWS-1255-シルバーホワイト
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
35505181155AGH-1255-ホワイトブルー
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
35505197155ASC-1255-クリアホワイト
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266988155AVN12--55S2イエローヴィーナス
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
00266972155ASS12--55B2ホワイトステルス
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00266988
2023-09-22
用途: バイクヘッドライトに使用

月一程度のツーリング、約1年で、フィラメント焼損。耐用時間あまりにも短すぎ!

対象商品 : 35505163
2023-06-06
用途: 整備

明るさはノーマル比1~2割アップの感覚。
常時点灯約2万キロで寿命。ライフは純正の約半分。この手の製品としては妥当な範囲だが、国産なので3万キロぐらいの寿命を期待していた。(2発エンジンのため振動は強め)
当然、形状はノーマル同一で互換性は問題なし。

対象商品 : 35505163
2022-07-05
用途: バイクヘッドライト修理交換

取り付けは純正形状なので問題なし。明るさはノーマルより2割増しの感覚。HIDには及ばないが、悪天でない日常時には十分。常時点灯で約3年3万キロでフィラメント切れで寿命。高効率なら妥当な寿命とおもいます。最後まで照度がキープ出来ていて○。

対象商品 : 35505163
2021-10-06
用途: ランプ交換
飲食業

カウルを外さずに交換しようとしましたが手探りでうまく取り付けできなかったのでカウルを外してからの取り付けは簡単にできました。

対象商品 : 35505163
2016-12-26
用途: 配送時

純正がとても暗いのでこちらの商品と交換。色温度の高いものに惹かれつつも実際に一番明るいクリアにしました。昼間交換しても分かるほど明るくなりました。あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする