曜日別特売

フレキシブルブレーキオイル入れ

フレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTCフレキシブルブレーキオイル入れ - JTC
(2件のレビュー)

軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。

タンク容量(L)1全長(mm)550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37709086JTC4810X
13,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35527125JTC4810
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35527125JTC481037709086JTC4810XJTC4810 フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086フレキシブルブレーキオイル入れJTC1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37709086
2015-05-29
用途: 自動車のブレーキオイル交換

この商品は使用時にコツが必要な感じがします。2回使用しましたが、うまく使用ができていません。もう少し様子を見ながら使用してみます。

対象商品 : 37709086
2014-01-29
用途: 自動車整備

コックがすごく固かったです。一度ばらして中のバリ取り、掃除、グリスアップで何とか使えます。そのうちどこか漏れてくるんだろうな…。期待はしてませんでしたが、やはり安かろう悪かろうで割切って使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする