曜日別特売

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能

プログラムメモリ容量
2Kステップ(8バイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源仕様
供給電源
制御方式
入力点数
出力点数
出力仕様
動作時間(ms)
入出力制御方式
データメモリ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386654CP1E-E10DT1-D1個DC24V-ストアードプログラム方式64トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35502311CP1E-E10DR-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式64リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35502327CP1E-E10DT-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式64トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
35502336CP1E-E10DR-D1台DC24V-ストアードプログラム方式64リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35502345CP1E-E10DT-D1台DC24V-ストアードプログラム方式64トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032716CP1E-E10DT1-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式64トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
18,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
89771561CP1E-E14SDR-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式86リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771577CP1E-E20SDR-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式128リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
27,500
取扱い終了
代替品有
89771586CP1E-E30SDR-A1台AC100~240V(外部24V系)0.30Aストアードプログラム方式1812リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771595CP1E-E40SDR-A1台AC100~240V(外部24V系)0.30Aストアードプログラム方式2416リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502354CP1E-E14DR-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式86リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771604CP1E-E60SDR-A1台AC100~240V(外部24V系)0.30Aストアードプログラム方式3624リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
55,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502363CP1E-E20DR-A1台AC100~240V-ストアードプログラム方式128リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502372CP1E-E30DR-A1台AC100~240V(外部24V系)0.30Aストアードプログラム方式1812リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
33,500
取扱い終了
代替品有
35502381CP1E-E40DR-A1台AC100~240V(外部24V系)0.30Aストアードプログラム方式2416リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用2Kワード
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89771561CP1E-E14SDR-A58242355CP2E-E14DR-ACP1E-E14SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242355CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771577CP1E-E20SDR-A58242364CP2E-E20DR-ACP1E-E20SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242364CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771586CP1E-E30SDR-A58242373CP2E-E30DR-ACP1E-E30SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242373CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771595CP1E-E40SDR-A58242389CP2E-E40DR-ACP1E-E40SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242389CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502354CP1E-E14DR-A58242355CP2E-E14DR-ACP1E-E14DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242355CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771604CP1E-E60SDR-A58242398CP2E-E60DR-ACP1E-E60SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242398CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502363CP1E-E20DR-A58242364CP2E-E20DR-ACP1E-E20DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242364CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502372CP1E-E30DR-A58242373CP2E-E30DR-ACP1E-E30DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242373CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502381CP1E-E40DR-A58242389CP2E-E40DR-ACP1E-E40DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242389CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35502311
2017-05-10
用途: 制御盤製作

安くて小さくて使いやすくて即納なので、リレーのように気軽に扱えます。
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
2が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする