曜日別特売

プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル

プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル - omron(オムロン)

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大

プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
電源仕様
ユニット種別
入力点数
出力仕様
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386733CP1E-NA20DT1-D1個-DC24Vアナログ内蔵アプリケーションモデル、標準タイプ12点(アナログ入力2点)トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
70,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
35502625CP1E-NA20DR-A1台-AC100~240Vアナログ内蔵アプリケーションモデル、標準タイプ12点(アナログ入力2点)リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
35502634CP1E-NA20DT-D1台-DC24Vアナログ内蔵アプリケーションモデル、標準タイプ12点(アナログ入力2点)トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66457922CP1E-N30S1DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
45,000
取扱い終了
代替品有
66457938CP1E-N30SDT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
代替品有
46386663CP1E-N20DT1-A1個AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ12トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66457947CP1E-N40S1DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
59,000
取扱い終了
代替品有
46386672CP1E-N20DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ12トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66457956CP1E-N40SDT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
代替品有
46386681CP1E-N30DT1-A1個AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ18トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
66457965CP1E-N60S1DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
67,000
取扱い終了
代替品有
46386697CP1E-N30DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ18トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
66457974CP1E-N60SDT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
代替品有
46386706CP1E-N40DT1-A1個AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ24トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46386715CP1E-N40DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ24トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46386724CP1E-N60DT1-D1個DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ36トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502397CP1E-N14DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ8リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771674CP1E-N30S1DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771613CP1E-N30SDR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502406CP1E-N14DT-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ8トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771683CP1E-N30S1DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771622CP1E-N30SDT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ18トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502415CP1E-N14DT1-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ8トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771692CP1E-N40S1DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
59,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771631CP1E-N40SDR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502424CP1E-N14DR-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ8リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771701CP1E-N40S1DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
59,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771647CP1E-N40SDT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ24トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502433CP1E-N14DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ8トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771717CP1E-N60S1DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771656CP1E-N60SDR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502442CP1E-N14DT1-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ8トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771726CP1E-N60S1DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
67,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89771665CP1E-N60SDT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、リニューアルタイプ36トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502451CP1E-N20DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ12リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502467CP1E-N20DT-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ12トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502476CP1E-N20DR-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ12リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502485CP1E-N20DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ12トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502494CP1E-N30DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ18リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502503CP1E-N30DT-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ18トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502512CP1E-N30DR-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ18リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502521CP1E-N30DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ18トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502537CP1E-N40DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ24リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502546CP1E-N40DT-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ24トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502555CP1E-N40DR-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ24リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502564CP1E-N40DT-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ24トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502573CP1E-N60DR-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ36リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502582CP1E-N60DT-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ36トランジスタ(シンク)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502591CP1E-N60DT1-A1台AC電源AC100~240Vアプリケーションモデル、標準タイプ36トランジスタ(ソース)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
35502607CP1E-N60DR-D1台DC電源DC24Vアプリケーションモデル、標準タイプ36リレー【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
62,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66457922CP1E-N30S1DT1-D58242669CP2E-S30DT1-DCP1E-N30S1DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242669CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66457938CP1E-N30SDT1-D58242669CP2E-S30DT1-DCP1E-N30SDT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242669CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386663CP1E-N20DT1-A58242477CP2E-N20DT1-DCP1E-N20DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242477CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66457947CP1E-N40S1DT1-D58242696CP2E-S40DT1-DCP1E-N40S1DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242696CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386672CP1E-N20DT1-D58242477CP2E-N20DT1-DCP1E-N20DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242477CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66457956CP1E-N40SDT1-D58242696CP2E-S40DT1-DCP1E-N40SDT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242696CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386681CP1E-N30DT1-A58242529CP2E-N30DT1-DCP1E-N30DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242529CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66457965CP1E-N60S1DT1-D58242723CP2E-S60DT1-DCP1E-N60S1DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242723CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386697CP1E-N30DT1-D58242529CP2E-N30DT1-DCP1E-N30DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242529CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66457974CP1E-N60SDT1-D58242723CP2E-S60DT1-DCP1E-N60SDT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242723CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386706CP1E-N40DT1-A58242574CP2E-N40DT1-DCP1E-N40DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242574CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386715CP1E-N40DT1-D58242574CP2E-N40DT1-DCP1E-N40DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242574CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386724CP1E-N60DT1-D58242626CP2E-N60DT1-DCP1E-N60DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242626CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502397CP1E-N14DR-A58242407CP2E-N14DR-ACP1E-N14DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242407CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771674CP1E-N30S1DR-A58242653CP2E-S30DR-ACP1E-N30S1DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242653CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771613CP1E-N30SDR-A58242653CP2E-S30DR-ACP1E-N30SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242653CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502406CP1E-N14DT-A58242434CP2E-N14DT-ACP1E-N14DT-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242434CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771683CP1E-N30S1DT-D58242678CP2E-S30DT-DCP1E-N30S1DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242678CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771622CP1E-N30SDT-D58242678CP2E-S30DT-DCP1E-N30SDT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242678CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502415CP1E-N14DT1-A58242425CP2E-N14DT1-DCP1E-N14DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242425CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771692CP1E-N40S1DR-A58242687CP2E-S40DR-ACP1E-N40S1DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242687CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771631CP1E-N40SDR-A58242687CP2E-S40DR-ACP1E-N40SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242687CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502424CP1E-N14DR-D58242416CP2E-N14DR-DCP1E-N14DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242416CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771701CP1E-N40S1DT-D58242705CP2E-S40DT-DCP1E-N40S1DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242705CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771647CP1E-N40SDT-D58242705CP2E-S40DT-DCP1E-N40SDT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242705CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502433CP1E-N14DT-D58242443CP2E-N14DT-DCP1E-N14DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242443CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771717CP1E-N60S1DR-A58242714CP2E-S60DR-ACP1E-N60S1DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242714CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771656CP1E-N60SDR-A58242714CP2E-S60DR-ACP1E-N60SDR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242714CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502442CP1E-N14DT1-D58242425CP2E-N14DT1-DCP1E-N14DT1-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242425CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771726CP1E-N60S1DT-D58242739CP2E-S60DT-DCP1E-N60S1DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242739CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89771665CP1E-N60SDT-D58242739CP2E-S60DT-DCP1E-N60SDT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242739CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502451CP1E-N20DR-A58242459CP2E-N20DR-ACP1E-N20DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242459CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502467CP1E-N20DT-A58242486CP2E-N20DT-ACP1E-N20DT-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242486CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502476CP1E-N20DR-D58242468CP2E-N20DR-DCP1E-N20DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242468CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502485CP1E-N20DT-D58242495CP2E-N20DT-DCP1E-N20DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242495CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502494CP1E-N30DR-A58242504CP2E-N30DR-ACP1E-N30DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242504CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502503CP1E-N30DT-A58242538CP2E-N30DT-ACP1E-N30DT-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242538CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502512CP1E-N30DR-D58242513CP2E-N30DR-DCP1E-N30DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242513CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502521CP1E-N30DT-D58242547CP2E-N30DT-DCP1E-N30DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242547CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502537CP1E-N40DR-A58242556CP2E-N40DR-ACP1E-N40DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242556CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502546CP1E-N40DT-A58242583CP2E-N40DT-ACP1E-N40DT-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242583CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502555CP1E-N40DR-D58242565CP2E-N40DR-DCP1E-N40DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242565CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502564CP1E-N40DT-D58242599CP2E-N40DT-DCP1E-N40DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242599CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502573CP1E-N60DR-A58242608CP2E-N60DR-ACP1E-N60DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242608CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502582CP1E-N60DT-A58242635CP2E-N60DT-ACP1E-N60DT-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242635CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502591CP1E-N60DT1-A58242626CP2E-N60DT1-DCP1E-N60DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242626CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35502607CP1E-N60DR-D58242617CP2E-N60DR-DCP1E-N60DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242617CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
この製品には、ラダーソフトCX-Programmerが付いているのでしょうか?。
また付いていなければ、どのようにして購入すれば良いのでしょうか。
回答:
ラダーソフトCX-Programmerは別売りとなります。注文コード:39035972 CXONE-ALO1D-V4と成ります。
対象商品:
35502521
2012-12-08

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする