曜日別特売

ドライメットLF ブッシュ

ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業ドライメットLF ブッシュ - オイレス工業
(30件のレビュー)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内容量1個
235件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35509336LFB-0303-353+0.017~+0.047
オープン
139
153(税込)
当日出荷
35509345LFB-0304-354+0.017~+0.047
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
35509354LFB-0305-355+0.017~+0.047
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
35509363LFB-0306-356+0.017~+0.047
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
35509372LFB-0403-463+0.017~+0.047
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
35509381LFB-0404-464+0.017~+0.047
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
35509397LFB-0405-465+0.017~+0.047
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
35509406LFB-0406-466+0.017~+0.047
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35509415LFB-0408-468+0.017~+0.047
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
35509424LFB-0503-573+0.025~+0.055
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
35509433LFB-0504-574+0.025~+0.055
オープン
119
131(税込)
当日出荷
35509442LFB-0505-575+0.025~+0.055
オープン
139
153(税込)
当日出荷
35509451LFB-0506-576+0.025~+0.055
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35509467LFB-0508-578+0.025~+0.055
オープン
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
35509476LFB-0603-683+0.025~+0.055
オープン
159
175(税込)
当日出荷
35509485LFB-0604-684+0.025~+0.055
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
35509494LFB-0605-685+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35509503LFB-0606-686+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35509512LFB-0607-687+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
35509521LFB-0608-688+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35509537LFB-0610-6810+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35509546LFB-0612-6812+0.025~+0.055
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
35509555LFB-0705-795+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
35509564LFB-0706-796+0.025~+0.055
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
35509573LFB-0707-797+0.025~+0.055
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
35509582LFB-0708-798+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
35509591LFB-0710-7910+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509607LFB-0712-7912+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
35509616LFB-0805-8105+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509625LFB-0806-8106+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509634LFB-0807-8107+0.025~+0.055
オープン
149
164(税込)
当日出荷
35509643LFB-0808-8108+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509652LFB-0810-81010+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509661LFB-0812-81012+0.025~+0.055
オープン
179
197(税込)
当日出荷
35509677LFB-0815-81015+0.025~+0.055
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509686LFB-0906-9116+0.030~+0.060
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
35509695LFB-0910-91110+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509704LFB-100100-100105100+0.080~+0.140
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
35509713LFB-10050-10010550+0.080~+0.140
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
35509722LFB-1006-10126+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509731LFB-1007-10127+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
35509747LFB-10070-10010570+0.080~+0.140
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
35509756LFB-1008-10128+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509765LFB-10080-10010580+0.080~+0.140
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
35509774LFB-10095-10010595+0.080~+0.140
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
35509783LFB-1010-101210+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509792LFB-1012-101212+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509801LFB-1015-101215+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
35509817LFB-1020-101220+0.030~+0.060
オープン
209
230(税込)
当日出荷
35509887LFB-1206-12146+0.030~+0.060
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35509941
2025-05-03
用途: バイクのブレーキ、クラッチレバーに。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴が拡張したので。
ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです

1が参考にしています
対象商品 : 35509652
2025-08-06
用途: バイクエンジン、クラッチプッシュロッドの軸受け交換
製造業

純正部品と同じだと思います。数万キロ走行しても不具合出ていません

対象商品 : 35510474
2024-04-10
用途: 電動バイクホイールの軸径調整に
製造業

ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。

対象商品 : 35510036
2023-08-01
用途: 装置のメンテナンスに

装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。

対象商品 : 35510291
2022-11-10
用途: オートバイのリアサスブッシュに
自動車・二輪車・自転車関連業

リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。

対象商品 : 35509817
2023-06-28
用途: メンテナンス
製造業

カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。

対象商品 : 35509503
2022-10-08
用途: 製造業 機械のメンテナンス
製造業

現場で至急必要だったので購入しました。
最短で届き、作業が順調に進みました。

対象商品 : 35510307
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく作業もスムーズに終わりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする