曜日別特売

ドライメットLF プレート

ドライメットLF プレート - オイレス工業ドライメットLF プレート - オイレス工業

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35512951LFP-10801.0(-0.03~-0.13)80
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35512967LFP-15901.5(-0.03~-0.13)90
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
35512976LFP-201002.0(-0.03~-0.13)100
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
35512985LFP-251002.5(-0.03~-0.13)100
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする