大阪ケミカル
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)
容量(mL)
1.5
適合
LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)
12×32H
キャップ
8-425
色(キャップ)
黒
セプタム
黄PTFE/シリコン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35586591
11231066S
149-04-34-04
透明
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
35586607
11231076S
149-04-34-05
褐色
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください