Vikan(ヴァイカン)
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7~5.7
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37720146
4060-Y
75
黄
55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37720155
4060-W
75
白
55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37720164
4060-B
75
青
55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37720173
4060-R
75
赤
55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37720182
4061-Y
100
黄
60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37720207
4061-B
100
青
60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37720216
4061-R
100
赤
60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31270035
40602
75
緑
55
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31270044
40612
100
緑
60
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
31270060
40615
100
白
60
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
35590624
4060-G
75
緑
55
¥
1,250
取扱い終了
35590633
4061-G
100
緑
60
¥
1,900
取扱い終了
37720191
4061-W
100
白
60
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください