曜日別特売

ハンドスコップ

ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップ - Vikan(ヴァイカン)
(2件のレビュー)

粉末や氷をすくうスコップとして最適です。

耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355915525677-B232-52-32-81
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
355915615677-R232-52-32-82
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
355915865677-Y232-52-32-84
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
355906155677-G232-52-32-85
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
355915775677-W232-52-32-83
1,250
取扱い終了
441655745677-Piピンク-
1,100
取扱い終了
返品不可
441655835677-Oオレンジ-
1,100
取扱い終了
返品不可
441655995677-Puパープル-
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンドスコップ使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35590615
2023-11-27
用途: 食品の袋詰め
卸売・小売業

とても使いやすい、さすがVican製品、安心です。

対象商品 : 35590615
2021-05-23
用途: 木炭すくいに使っています
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

家外で、バーベーキュなどの時木炭を追加するときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする