曜日別特売

PSA式酸素濃縮器

PSA式酸素濃縮器 - TGK(東京硝子器械)

PSA方式により高濃度の酸素供給が可能。 小型でシンプルな構造。 高耐久性、低騒音。 オイルフリーコンプレッサー使用。

用途産業機器、健康機器、オゾン発生器、酸素カプセル・植物・バイオ・魚類の養殖などへの酸素供給源TGK品番203-80-12-01質量(kg)21外形寸法(mm)520×200×550電源AC100V 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.05流量(L/min)5使用温湿度範囲5~35℃、湿度80%以下酸素濃度(%)90以上(10L/min時48以上)内容量1台
注意
※「商品使用目的確認書」の記載をご注文の際にお願いさせて頂きます。
※人体への使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
35589714P-5L
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
¥380,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする