曜日別特売
(6件のレビュー)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。
センサー交換が可能です。

測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)内容量1台
注意
※校正不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分解能
精度(pH)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35589872PH-60110.1pH±0.2自動温度補正/×
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
35589881PH-6011A0.01pH±0.1自動温度補正/○
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35589881
2020-07-18
用途: 錦鯉飼育水槽の水管理
製造業

スタイルよし カラーもよしプロ使用の感じもします 
 塩化カリウム保存液入手容易か?

対象商品 : 35589881
2018-01-04
用途: アルカリイオン水のpH測定
サービス業

使用はまだですが、価格は他と比較して易く、助かりました。

2016-04-06
用途: 汚水の測定
フジッコ株式会社

購入して半年程度だが、前触れ無く、突然異常な数値(通常の桁違い)を表示し、且つふらつくようになった。
また、断面が丸型なので転がる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 35589872
2012-06-22
用途: コンクリートの水質検査のため
第一カッター興業株式会社

使いやすい。
オートオフを付けて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35589881
2014-04-02
用途: 食品製造会社でのph管理に使用。

電源スイッチの使用感が悪い。性能的には満足です。

対象商品 : 35589872
2013-12-05
用途: 建設現場の工事排水のpH管理

PH-6011Aを持っていましたが、故障のため、在庫があり、翌日発送のこちらを購入。
6011AはpHが小数点以下2桁、こちらは1桁です。機能的に問題はありませんが、値が落ち着くまで時間が掛かります。小数点以下2桁だと値が動いているのがわかり、安定するまで待てますが、1桁だとわからず、安定しているのかわかり辛い。

2が参考にしています
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
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする