曜日別特売

PEディスポ地下水サンプラー

PEディスポ地下水サンプラー - TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラー - TGK(東京硝子器械)
(5件のレビュー)

最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。

採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35583895JPSL22121箱(24本)007-80-71-07
54,000
53,900
59,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
35583904JPSL2212S1本007-80-71-08
4,400
4,390
4,829(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 使い捨てなのに、この金額
建設業・工事業

観測井から地下水を採取し分析するために使用。
分析の為の地下水採取は、前の採取の影響を避ける為に毎回新品のベーラーを使うのが常らしい。
商品名にもディスポーザブルと書いてある通りだが、その割には4000円もする。たけっ!
しかし仕事の道具だ、ぶつぶつ言っても始まらん。
と言う訳で高いを承知で購入。
半額とは言わないが、せめて今の3割引きくらいにはならんだろうか。
量産効果が出ない製造数なのは解るが、多分競争相手もいない事が高額な理由か。

対象商品 : 35583904
2025-01-13
用途: 地下水試料採取
その他業種

サンプラーの肉厚が薄く、指で押すだけで変形する。価格に比して粗悪な印象が否めない。

対象商品 : 35583904
2020-04-15
用途: 観測井戸からの地下水の採取
その他業種

簡単に使えますが、水位がわかるような頑丈な紐もセットだとよいと思いました。

2023-11-22
用途: 井戸調査の採水に

採水時にパイプと上部の溶着部が取れてしまい、パイプから下の部分が井戸の中に沈んでしまいました。予めテープで止めておくとか下部を別のローブで縛るとか、対策が必要です。

対象商品 : 35583904
2018-01-05
用途: 地下水の水質サンプルの採取
株式会社 アーガス建設業・工事業

思った以上のよい製品でした。デイスポとなっていましたが数回使用できそうです。調達も速やかでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする