曜日別特売

ステンレス温調付フランジヒーター

ステンレス温調付フランジヒーター - TGK(東京硝子器械)

温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。
金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。
75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。

電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5内容量1本
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をON・OFFするための電磁接触器が別に必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35584762SFW42303
179,000
178,000
195,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
35584771SFW42505
193,500
192,500
211,750(税込)
10日以内出荷
返品不可
35584787SFW427575
200,700
199,700
219,670(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする