曜日別特売

過熱防止器

過熱防止器 - TGK(東京硝子器械)過熱防止器 - TGK(東京硝子器械)
表示部デジタル式温度設定単位1℃単位内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
使用温度範囲(℃)
外形寸法(mm)
定格制御容量
電源
温度センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35584893ADH-400端子台(M4ネジ)又は3コンセット(同時使用は不可)0~400120×140×80HMAX15AまでAC100V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル約20m)K熱電対仕様
39,000
38,900
42,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
35584902ADS-1200II端子台(M4ネジ)0~1200130×180×80HMAX 15Aまで(ADS-1200Ⅱ)端子台(M4ネジ)K熱電対仕様(R熱電対仕様はオプション対応)
88,000
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする