曜日別特売

カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム

カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム - カロレックスカロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム - カロレックスカロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム - カロレックスカロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム - カロレックス

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。

材質合成ゴム耐熱温度(℃)-60~150内容量1巻
全11種類を絞り込む
長さ(m)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355875178Φ×5m52.58
2,450
2,342
2,576(税込)
6日以内出荷
返品不可
355875268Φ×10m102.58
4,900
4,685
5,154(税込)
5日以内出荷
返品不可
3558755315Φ×5m5615
4,050
3,942
4,336(税込)
当日出荷
3558756215Φ×10m10615
8,100
7,458
8,204(税込)
当日出荷
3558757115Φ×20m20615
15,300
14,854
16,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
3558758715Φ×50m50615
36,800
35,130
38,643(税込)
10日以内出荷
返品不可
3558759630Φ×10m101130
14,000
13,767
15,144(税込)
6日以内出荷
返品不可
3558760530Φ×20m201130
25,500
25,479
28,027(税込)
6日以内出荷
返品不可
355875358Φ×20m202.58
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
355875448Φ×50m502.58
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
3558761430Φ×50m501130
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
355875358Φ×20m76242295-画像準備中カロレックス 合成ゴムTGK(東京硝子器械)1巻
8,540
税込9,394
注文コードが変更になりました
355875448Φ×50m76242304-画像準備中カロレックス 合成ゴムTGK(東京硝子器械)1巻
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
3558761430Φ×50m76242374-画像準備中カロレックス 合成ゴムTGK(東京硝子器械)1巻
59,900
税込65,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする