曜日別特売

チェーンカッター

チェーンカッター - TAKEGAWA(武川)
(8件のレビュー)
適合415/420用内容量1個
注意
※シールチェーンにはご使用できません。また完全にピンが抜ききるタイプではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3552041402-07-0015
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520414
2015-03-20
用途: 420チェーンカット

他の方の評価でありましたが、使用方法を理解してピンを全て抜く構造になっていない事を理解して使えば、折れるような事はありません。問題なく使えます。大きさもコンパクトで邪魔にならず、満足しています。

対象商品 : 35520414
2013-05-02
用途: 420サイズチェーンのコマ落とし。

DIYでコマ落としを行うレベルでは機能します。
ただ、本体を万力で固定する、押し出しポイントを常にチェックする等の注意は必要です。改善できればと思うのは、完全にピンを押し出し出来る長さと剛性があるとより使い手が良いものになると思います。実際、コマを外す時に完全に押し出しきれず、補助具を自作し押し切りました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35520414
2013-12-17
用途: バイクのチェーンカット

皆さんカット出来ないとコメントしておりますが、普通にチェーンカット出来ますよ。
チェーンのピンを手前のプレート分だけ抜けばOKなだけですので。
ただね、ピン抜きボルトの強度が10台分位しか持たないです…。

2が参考にしています
対象商品 : 35520414
2013-09-20
用途: バイクのチェーンカット。

バイクの整備などほとんどしたことがなかった私でも、
説明書をどおりに作業したら簡単にチェーンをカットできました。

2012-05-13
用途: 420チェーンのカット

使い物にならない。
420チェーンをカットすることはできなかった。
押し出し用のピンが短すぎて、最後までチェーンのピンを
抜くことができない。
ちなみに使用したチェーンはEKの420SRです。
メーカーちゃんとトライアルして商品化しているのだろうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35520414
2012-05-12
用途: カブのチェーン交換

カブのチェーン交換のために購入しました。以前の商品レビューにもあるようにチェーンのピンを押し出すボルトが短く完全にピンを押し出すことができませんでした。4miniで有名な武川の製品とは思えません。改善を期待します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35520414
2012-05-28
用途: チェーンをカットする時に
自動車・二輪車・自転車関連業

新品のチェーン2本目でピンを抜く途中でボルトの部分がねじ切れました。
強度に問題有り。使い物になりません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 35520414
2011-11-03
用途: スーパーカブ110のチェーンカット

チェーン420Dのコマを2つ減らすために購入。しかし残念ながらできませんでした。棒が短く、ピンを完全に押し出すことができませんでした。420よりも細いチェーンでないと難しいかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする