R・L一軸BBタップ

R・L一軸BBタップ - ホーザンR・L一軸BBタップ - ホーザン

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。

仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※ご使用の際には、タップの左右をよく確認してください。
※ボトムブラケット部がチタン材のフレームには使用できません。
※タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521385C-405
68,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする