曜日別特売

チームイシューリペアスタンド

チームイシューリペアスタンド - ParkTool(パークツール)チームイシューリペアスタンド - ParkTool(パークツール)チームイシューリペアスタンド - ParkTool(パークツール)チームイシューリペアスタンド - ParkTool(パークツール)

機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。

クランプ
(最大高さ)1524cm
(クランプ圧調整)無段階式
クランプ径(Φmm)
23~76(7/8インチ~3インチ)
エアロフレーム対応
質量(kg)6クランプ幅(mm)70収納ケースBAG-15(別売)折りたたみ寸法(mm)(全長)1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35524255PRS-25
93,900
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PRS-25 Team Issue Repair Stand
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする