曜日別特売

バック拡げ

バック拡げ - ホーザンバック拡げ - ホーザンバック拡げ - ホーザン
(2件のレビュー)

フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。
アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。

全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80内容量1個
注意
※アルミフレーム、電動車・ベルト車・外装変速機の自転車には使用しないでください。
また、小径車などのチェーンステーが短い自転車には使用しないでください。フレームが破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521595C-451
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521595
2024-01-02
用途: 自転車の修理に使用
マツシタクリーンサービス

後輪の脱着に使用しますが、フレーム破損のリスクがあり(これまでバック拡げを使って破損させたことはありませんが)使用頻度は少なめです。
しかし、太めのパイプを使ったリアキャリアをハブ軸から外す、はめる時には大いに役立っています。

対象商品 : 35521595
2014-12-04
用途: 自転車のチュウブ交換
農・林・水産業

シンプルで使いやすいが少し高額

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする