ママチャリのBB交換時に使いました。
結構切削屑が出ましたが、BBはスムースに入るようになったので、購入してよかったと思います
JIS仕様のみでなく、「イタリアン仕様」も作って欲しいです
友人のBBがいつもガタガタしている。きつめに締めこんでも、すぐガタつく。
右ワンを見ると、斜めに刺さっているようだ。
それで、ベアリングの玉あたりが取れなかったのだろう。
苦労して外してみると、右ワンの真ん中あたりで亀裂が入り、への字に曲がっていた。
かなり、BB入口が荒れてしまっているので、タップを使用。
導入部がたっぷりあるので、曲がらずに、元のねじ山も潰さずにタップを切ることに成功。
良い商品です
修理のほうは・・・
新品の右ワンがアルミフレームに潜り込んでしまい、規定のトルクで締め付けられなかった。
入口がでかくなりすぎてしまった。タップのせいではない。
チェーンケース固定用のリングを追加で購入し、内側から組付けてストッパーとした。
チェーンケースへの干渉もなく、チェーンラインも許容できる範囲なので修理終了。
ママチャリのBB(ボトムブラケット)修理で右ワンを誤って斜めにねじ込んでしまい、シェルのネジ山を潰してしまいました。しかしこちらの「ハンガータップ」を使って見事にネジ山を修正することができました。ネジ山にバリが出てワンがスムーズに入らない時などにも有効でした。これのおかげで安心してBBの修理を受けることが出来ます。タップは20mmのレンチで回すことが出来ました。