曜日別特売

フリーホイール リムーバー

フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバー - ParkTool(パークツール)
(12件のレビュー)

1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
爪数
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35523232FR-225.4225
1,710
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
35523241FR-325.4424
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35523257FR-425.42021.6
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
35523284FR-625.4440
3,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
35523293FR-725.41222.9
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
35523302FR-825.4432
3,640
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
57341682FR-1.325.412(工具)22.6
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
57341707FR-5.225.412(工具)23.5
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35523223FR-1C---
1,150
取扱い終了
35523266FR-5C---
970
取扱い終了
35523275FR-5GC---
1,230
取扱い終了
16239572FR-1.2---
1,200
取扱い終了
16239588FR-5G---
1,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Freewheel Removal & Installation
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35523284
2022-07-01
用途: BMXのフリーホイール脱着
サービス業

さすが専用工具、フリーホイールが一発で緩みました。まあ、これが無いと外せないので購入するしか無かったんですけどー。

対象商品 : 35523241
2021-08-23
用途: 今は亡き前田工業(サンツァー)のボスフリーを外すため!
その他業種

1987年に購入したクロスバイクをオーバーホールしています。最大の難関がボスフリーを外すこと。素晴らしいブログ(dt6110.web.fc2.com)に出会い、そのブログと、このパークツールFR3で完璧に出来ました。中子までも分解達成です。

1が参考にしています
対象商品 : 35523241
2019-07-28
用途: 約30年前のロードマンのメンテナンス
製造業

さすが、専用の工具。サンツアーの4爪タイプのフリーをいとも簡単に外せてしまった。今のシマノのものに交換したので以降の出番が無いのが残念。

対象商品 : 35523241
2018-05-10
用途: BSのGR24後輪ボスフリー抜き
建設業・工事業

BSのGR24の後輪ボスフリーを既存の6速からシマノのメガレンジ6速に取替のためボスフリー抜きしました。4爪タイプでスムーズに緩めることができました。

対象商品 : 35523232
2018-02-02
用途: 分解整備
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車で固着していたにもかかわらず、問題なく使用できました。

対象商品 : 35523232
2018-02-02
用途: 自転車の修理作業
その他業種

リムーバー自体はサイズもぴったりで満足しましたが、フリーホイル取り外し時に、硬かったため爪部が欠けて使えなくなりました。残念です。

対象商品 : 35523232
2024-02-26
用途: 自転車保守

自転車のハンガーワンを緩めたり締めたりしようとしたが寸法が合わなかった。工具も対象物もまともに寸法を測らずに買うからいけないので自業自得。使用可能なサイズに削って間に合わせた。

対象商品 : 35523232
2017-10-20
用途: 古いフリーホイルの取り外し
製造業

専用工具なので楽に外せました。又、古い部品のメンテナンスの時にお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする