曜日別特売

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) - ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) - ParkTool(パークツール)
(10件のレビュー)

金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。
ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。
スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。

質量(g)113アズワン品番64-5104-33内容量1本(113g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35522365ASC-1
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522365
2026-01-30
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段が安価なこと
また、粘度が結構粘っこいところが気に入って使わせていただいてます

2024-09-18
用途: フラグ交換
製造業

今日軽のプラグ交換しました、プラグネジ先端近くに一周塗り取り換え完了。

対象商品 : 35522365
2024-03-21
用途: チタン製パーツの組み立て接合部の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車は軽量化のためチタン製のパーツが多いが、そのネジの組み立てに役付き防止のために塗布。いままで焼き付きで困ったことは無い。

対象商品 : 35522365
2023-06-22
用途: マフラー取り付けボルトに使用
近藤マリンサービス

オートバイのマフラー(エキゾーストパイプ)止めボルトに使用。高熱になって どうなるかまだ分かりませんが ねじ込みは楽になりました。アルミシリンダーに鉄のM6ボルトなので何もしないと固着して折れそうなので今回試してみました。

対象商品 : 35522365
2021-05-17
用途: バイク
RUN&RUNサービス業

熱が入る箇所には便利な商品だと思います。無くなったらリピート

対象商品 : 35522365
2020-07-27
用途: 量は十分で使いやすいです

ハブボルトや、サスのボルトに使っております。取り外しの際にカジリが防げるのでお勧めです。高いトルクが必要なところには重宝すると思います

対象商品 : 35522365
2017-04-29
用途: 車体整備
COLOR BAR

ステンやジュラネジを使用するので相手と相性が悪い可能性があり、かじり止めに使用しています。
効果は良い。
もしチューブ内で水分と分離するなら100均の筆付きマニュキュア瓶に移し変えて使用するつもりです。

対象商品 : 35522365
2015-12-14
用途: かじり防止

とりあえずBBに使いましたけど、効果のほどはしばらくあとですね、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする