HPデッキブラシ(スペア)

HPデッキブラシ(スペア) - CONDOR(山崎産業)HPデッキブラシ(スペア) - CONDOR(山崎産業)HPデッキブラシ(スペア) - CONDOR(山崎産業)

汚染区域のトイレ清掃用品。ヘッド部分は角度調整が可能です。

商品タイプスペア幅(mm)約170材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(PET)材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)適合CL371-000U-MB繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35565056CL371-000U-SP
900
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする