ハンマーキャスター
420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)
材質(車輪)
ウレタン車(ボールB入)
形状
固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35692115
420JR-UBB100
100
140
110×78
80×45
140
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
35692124
420JR-UBB125
125
200
140×94
100~112×50~56
174
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
当日出荷
35692133
420JR-UBB150
150
220
140×94
100~112×50~56
199
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください