曜日別特売
420JR-UBB100 420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692115

420JR固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)140
取付高H(mm)140
内容量1個注文コード35692115品番420JR-UBB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
140
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
140
トラスコ品番
309-2674
形状
固定車
質量(kg)
0.87
材質(車輪)
ウレタン車(ボールB入)
車輪幅(mm)
32
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
110×78
車輪No.
423S-UBB100
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
140
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする