曜日別特売

ホイールガリキズ 貼るだけシート

ホイールガリキズ 貼るだけシート - SOFT99ホイールガリキズ 貼るだけシート - SOFT99
(3件のレビュー)

縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。

セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個厚さ(mm)0.08シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3552862202028
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-26
用途: ホィールのガリ傷補修
株式会社市林鐵工所

全く使い物になりません。とにかく粘着力ははくて、貼った先から剥がれます。
勿論、前処理を取説通りにしてやった結果です。
サンディングしたために、更に傷が目立つようになった!

1が参考にしています
対象商品 : 35528622
2011-06-27
用途: ホイールのガリキズの保護に。

カット済みですがホイールのサイズによってRが違うので、フリーカットのスペース(切り込みの無い部分)がもう少しあってもいいのではないかと思いました。
カラーもいろいろあるので、何種類か類似色を販売されれば利用するかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 35528622
2018-04-23
用途: ホイール塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

細い部分にははれないです、粘着力が非常に弱く数か所に試しましたが
すぐに剥がれました。使用不可の品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする