エアーチャック

エアーチャック - BeHAUSエアーチャック - BeHAUSエアーチャック - BeHAUS
用途自転車・自動車の空気入れに。弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4内容量1個
注意
※ダブルタイヤには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35528787T-323
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする