2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42内容量1台
全18種類を絞り込む
電圧(V)
シャフト形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35530573PK243M-01A4片軸シャフト
5,8005,698
4,078
アウトレット
4,486(税込)
当日出荷
残り1点です
35530582PK243M-01B4両軸シャフト
6,1005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530591PK243M-02A6片軸シャフト
5,8005,698
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
35530607PK243M-02B6両軸シャフト
6,1005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530616PK243M-03A12片軸シャフト
5,8005,698
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
35530625PK243M-03B12両軸シャフト
6,1005,898
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
35530634PK244M-01A4片軸シャフト
5,9005,798
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
35530643PK244M-01B4両軸シャフト
6,2005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530652PK244M-02A6片軸シャフト
5,9005,798
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530661PK244M-02B6両軸シャフト
6,2005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530677PK244M-03A12片軸シャフト
5,9005,798
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530686PK244M-03B12両軸シャフト
6,2005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530695PK245M-01A4片軸シャフト
6,8006,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
35530704PK245M-01B4両軸シャフト
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
35530713PK245M-02A6片軸シャフト
6,8006,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530722PK245M-02B6両軸シャフト
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
35530731PK245M-03A12片軸シャフト
6,8006,498
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
35530747PK245M-03B12両軸シャフト
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35530616
2022-08-12
用途: 分光機内プリズム回転用モーター
製造業

分光機(USA)仕様の代替品として購入。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする