5相ステッピングモーターユニット CRK 高トルクタイプ 取付角20mm

5相ステッピングモーターユニット CRK 高トルクタイプ 取付角20mm - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)20信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト形状
ドライバ取付プレート有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35533267CRK513PAP片軸シャフト
42,500
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
35533276CRK513PAPB片軸シャフト
42,500
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
35533285CRK513PBP両軸シャフト
43,100
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
35533294CRK513PBPB両軸シャフト
43,100
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする