曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK 標準タイプ 取付角42mm

5相ステッピングモーターユニット CRK 標準タイプ 取付角42mm - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)42信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト形状
ドライバ取付プレート有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35533547CRK543AP片軸シャフト
37,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533556CRK544AP片軸シャフト
37,400
36,980
40,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
35533565CRK545AP片軸シャフト
38,200
37,980
41,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
35533574CRK543APB片軸シャフト
37,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533583CRK544APB片軸シャフト
37,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533592CRK545APB片軸シャフト
38,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533601CRK543BP両軸シャフト
37,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533617CRK544BP両軸シャフト
37,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533635CRK543BPB両軸シャフト
37,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533644CRK544BPB両軸シャフト
37,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533653CRK545BPB両軸シャフト
38,600
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35533626CRK545BP両軸シャフト
33,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする