5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm

5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm - オリエンタルモーター
タイプPNギヤードタイプ電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35538562RK566AA-N55100-115片軸シャフト
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538571RK566AA-N7.27.2100-115片軸シャフト
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538587RK566AA-N1010100-115片軸シャフト
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538596RK564AA-N2525100-115片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538605RK564AA-N3636100-115片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538614RK564AA-N5050100-115片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538623RK566AC-N55100-115片軸シャフト
109,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538632RK566AC-N7.27.2100-115片軸シャフト
109,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538641RK566AC-N1010100-115片軸シャフト
109,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538657RK564AC-N2525100-115片軸シャフト
124,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538666RK564AC-N3636100-115片軸シャフト
124,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538675RK564AC-N5050100-115片軸シャフト
124,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538684RK566BA-N55100-115両軸シャフト
108,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538693RK566BA-N7.27.2100-115両軸シャフト
108,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538702RK566BA-N1010100-115両軸シャフト
108,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538711RK564BA-N2525100-115両軸シャフト
122,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538727RK564BA-N3636100-115両軸シャフト
122,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538736RK564BA-N5050100-115両軸シャフト
122,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538745RK566BC-N55200-230両軸シャフト
110,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538754RK566BC-N7.27.2200-230両軸シャフト
110,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538763RK566BC-N1010200-230両軸シャフト
110,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538772RK564BC-N2525200-230両軸シャフト
124,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538781RK564BC-N3636200-230両軸シャフト
124,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35538797RK564BC-N5050200-230両軸シャフト
124,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
35536584RK566AAE-N55100-115片軸シャフト
109,300
取扱い終了
返品不可
35536593RK566AAE-N7.27.2100-115片軸シャフト
109,300
取扱い終了
返品不可
35536602RK566AAE-N1010100-115片軸シャフト
109,300
取扱い終了
返品不可
35536611RK564AAE-N2525100-115片軸シャフト
124,000
取扱い終了
返品不可
35536627RK564AAE-N3636100-115片軸シャフト
124,000
取扱い終了
返品不可
35536636RK564AAE-N5050100-115片軸シャフト
124,000
取扱い終了
返品不可
35536645RK566ACE-N55200-230片軸シャフト
111,300
取扱い終了
返品不可
35536654RK566ACE-N7.27.2200-230片軸シャフト
111,300
取扱い終了
返品不可
35536663RK566ACE-N1010200-230片軸シャフト
111,300
取扱い終了
返品不可
35536672RK564ACE-N2525200-230片軸シャフト
126,000
取扱い終了
返品不可
35536681RK564ACE-N3636200-230片軸シャフト
126,000
取扱い終了
返品不可
35536697RK564ACE-N5050200-230片軸シャフト
126,000
取扱い終了
返品不可
35536706RK566BAE-N55100-115両軸シャフト
109,600
取扱い終了
返品不可
35536715RK566BAE-N7.27.2100-115両軸シャフト
109,600
取扱い終了
返品不可
35536724RK566BAE-N1010100-115両軸シャフト
109,600
取扱い終了
返品不可
35536733RK564BAE-N2525100-115両軸シャフト
124,300
取扱い終了
返品不可
35536742RK564BAE-N3636100-115両軸シャフト
124,300
取扱い終了
返品不可
35536751RK564BAE-N5050100-115両軸シャフト
124,300
取扱い終了
返品不可
35536767RK566BCE-N55200-230両軸シャフト
111,600
取扱い終了
返品不可
35536776RK566BCE-N7.27.2200-230両軸シャフト
111,600
取扱い終了
返品不可
35536785RK566BCE-N1010200-230両軸シャフト
111,600
取扱い終了
返品不可
35536794RK564BCE-N2525200-230両軸シャフト
126,300
取扱い終了
返品不可
35536803RK564BCE-N3636200-230両軸シャフト
126,300
取扱い終了
返品不可
35536812RK564BCE-N5050200-230両軸シャフト
126,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35538562RK566AA-N507343534RKS566AA-PS5画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538571RK566AA-N7.207343577RKS566AA-PS7.2画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538587RK566AA-N1007343498RKS566AA-PS10画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538596RK564AA-N2507340935RKS564AA-PS25画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538605RK564AA-N3607340978RKS564AA-PS36画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538614RK564AA-N5007341014RKS564AA-PS50画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538623RK566AC-N507343692RKS566AC-PS5画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538632RK566AC-N7.207343735RKS566AC-PS7.2画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538641RK566AC-N1007343656RKS566AC-PS10画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538657RK564AC-N2507341373RKS564AC-PS25画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538666RK564AC-N3607341416RKS564AC-PS36画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538675RK564AC-N5007341452RKS564AC-PS50画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538684RK566BA-N507343857RKS566BA-PS5画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538693RK566BA-N7.207343893RKS566BA-PS7.2画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538702RK566BA-N1007343814RKS566BA-PS10画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538711RK564BA-N2507341818RKS564BA-PS25画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538727RK564BA-N3607341854RKS564BA-PS36画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538736RK564BA-N5007341897RKS564BA-PS50画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538745RK566BC-N507344015RKS566BC-PS5画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538754RK566BC-N7.207344058RKS566BC-PS7.2画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538763RK566BC-N1007343972RKS566BC-PS10画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538772RK564BC-N2507342256RKS564BC-PS25画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538781RK564BC-N3607342292RKS564BC-PS36画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35538797RK564BC-N5007342335RKS564BC-PS50画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター1台
94,980
税込104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする