チューブ修理キット(MC)

チューブ修理キット(MC) - TIPTOP
(3件のレビュー)

二輪車のチューブタイヤ用応急修理キット

セット内容
5S-0(4枚)
5S-7(1枚)
加硫剤(2.8g)
ペーパー(1枚)
用途バイク用寸法(mm)80×40×20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0028L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355526575S-75(TT-10)
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35552657
2017-09-25
用途: パンク修理
その他業種

今回の作業で、丸単体のを1つ、長いのを1つ、合計2枚使用しました。長いのが、もう1~2枚入っていると、安心だな~と思いました。開封した接着材は、どのくらいの期間もつか少し心配です。

2が参考にしています
対象商品 : 35552657
2017-10-04
用途: 趣味のツーリング用バイクに積載
農・林・水産業

万が一の時用にバイクに積載しておく為に使用はしていませんので商品は不明ですが安心して装備しておくには充分です 携帯用に便利なケースに入っています
それよりも 余りにも軽い為に商品到着時どこにあるのかすったもんだで大変でした 別途ご意見欄より投稿済み

対象商品 : 35552657
2016-11-25
用途: バイクのぱんく修理
ファーム川端

山の中に住んでいますと、どうしてもこの種のキッドが必要です。ぱんくの時にはすばやく対応出来喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする