オリエンタルモーター
原点センサセット(中空ロータリーアクチュエータ オプション)
原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光版、取付ねじをセットにした原点センサセットです。
論理
(センサ)ノーマルオープン/ノーマルクローズ※接続により切替可
電源電圧(V)
DC5~24
電圧許容範囲
±10%リップル(P-P)10%以下
表示灯
検出表示(赤色)
内容量
1台
注意
※使用周囲温度は40℃以下、アクチュエーターのモーター部表面温度は90℃以下になるように運転条件を設定してください。
モーター部の反出力軸を利用して原点復帰をする場合は、お客様にて、別途センサ、取付金具等をご用意ください。受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサータイプ
消費電流(mA)
制御出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35554312
PADG-SA
NPN
35以下
NPNオープンコレクタ出力
¥
8,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35554321
PADG-SAY
PNP
30以下
PNPオープンコレクタ出力
¥
9,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35554337
PADG-SB
NPN
35以下
NPNオープンコレクタ出力
¥
8,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35554346
PADG-SBY
PNP
30以下
PNPオープンコレクタ出力
¥
9,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください