近畿製作所
エアーチャック
用途
自動車専用空気注入にご利用下さい。
弁の種類
クローズタイプ
サイズ
OPB
質量(g)
91
タイプ
クローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35562545
No.24(OPB)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください