タフボード(ミラプランクレイヤー)

タフボード(ミラプランクレイヤー) - JSPタフボード(ミラプランクレイヤー) - JSPタフボード(ミラプランクレイヤー) - JSPタフボード(ミラプランクレイヤー) - JSP
(3件のレビュー)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成

用途
トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
注意
個人宅への宅配は受け付けておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3556329720×1000×12001セット(15枚)1000×120020
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3556330630×1000×12001セット(10枚)1000×120030
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3556331540×1000×12001セット(7枚)1000×120040
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3556332450×1000×12001セット(6枚)1000×120050
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3556333360×1000×12001セット(5枚)1000×120060
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1336833020×1000×20001セット(10枚)1000×200020
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1336833930×1000×20001セット(7枚)1000×200030
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1336834840×1000×20001セット(5枚)1000×200040
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1336835750×1000×20001セット(4枚)1000×200050
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1336836660×1000×20001セット(3枚)1000×200060
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563297
2023-04-27
用途: 車内での商品と商品の間に使用
ケーエス販売株式会社卸売・小売業

厚さもあるし、折り曲げて使えるのでウチとしては超GOOD
です。

対象商品 : 35563315
2016-05-04
用途: 輸送にて当て物

小さくしても使えるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 35563297
2014-06-02
用途: 物流
運輸・通信業

使いやすいです。
厚さも選べるし、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする