ロングエルボユニオン KQ2W

ロングエルボユニオン KQ2W - SMC
(1件のレビュー)

基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。

ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35604651KQ2W23-M5319.68817.53015.5ロングエルボユニオン3.2MM5×0.8
431
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604667KQ2W23-01S389.6101017.53715.5ロングエルボユニオン3.2RR1/8
531
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604676KQ2W23-02S429.6101417.54315.5ロングエルボユニオン3.2RR1/4
616
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604685KQ2W04-M53210.488183016ロングエルボユニオン4MM5×0.8
431
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604694KQ2W04-01S38.510.410101836.616ロングエルボユニオン4RR1/8
458
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604703KQ2W04-02S42.510.41014184316ロングエルボユニオン4RR1/4
496
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604712KQ2W06-M533.512.8882030.517ロングエルボユニオン6-M5×0.8
431
取扱い終了
代替品有
35604721KQ2W06-01S42.512.810102039.117ロングエルボユニオン6RR1/8
458
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604737KQ2W06-02S46.512.810142045.517ロングエルボユニオン6-R1/4
496
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604746KQ2W06-03S4812.810172046.917ロングエルボユニオン6RR3/8
716
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604755KQ2W08-01S4715.212122342.618.5ロングエルボユニオン8-R1/8
544
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604764KQ2W08-02S5115.21214234918.5-8-R1/4
573
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604773KQ2W08-03S52.515.212172350.418.5ロングエルボユニオン8RR3/8
755
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604782KQ2W10-02S59.518.5171726.55621ロングエルボユニオン10RR1/4
735
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604791KQ2W10-03S6118.5171726.557.421ロングエルボユニオン10-R3/8
755
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604807KQ2W10-04S6618.5172226.564.121ロングエルボユニオン10RR1/2
945
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604816KQ2W12-02S6220.9171728.55722ロングエルボユニオン12RR1/4
773
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604825KQ2W12-03S63.520.9171728.558.422ロングエルボユニオン12RR3/8
784
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604834KQ2W12-04S68.520.9172228.565.122ロングエルボユニオン12RR1/2
965
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604843KQ2W16-03S7626.520.9223468.425ロングエルボユニオン16RR3/8
1,133
取扱い終了
返品不可
代替品有
35604852KQ2W16-04S7826.520.9223472.125ロングエルボユニオン16RR1/2
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35604651KQ2W23-M541404377KQ2W23-M5AKQ2W23-M5 ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41404377ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604667KQ2W23-01S41406513KQ2W23-01ASKQ2W23-01S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406513ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604676KQ2W23-02S41406531KQ2W23-02ASKQ2W23-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406531ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604685KQ2W04-M541404045KQ2W04-M5AKQ2W04-M5 ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41404045ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604694KQ2W04-01S41406172KQ2W04-01ASKQ2W04-01S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406172ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604703KQ2W04-02S41406197KQ2W04-02ASKQ2W04-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406197ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604712KQ2W06-M541404106KQ2W06-M5AKQ2W06-M5 ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41404106ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604721KQ2W06-01S41406215KQ2W06-01ASKQ2W06-01S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406215ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604737KQ2W06-02S41406233KQ2W06-02ASKQ2W06-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406233ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604746KQ2W06-03S41406251KQ2W06-03ASKQ2W06-03S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406251ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604755KQ2W08-01S41406276KQ2W08-01ASKQ2W08-01S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406276ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604764KQ2W08-02S41406294KQ2W08-02ASKQ2W08-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406294ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604773KQ2W08-03S41406312KQ2W08-03ASKQ2W08-03S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406312ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604782KQ2W10-02S41406337KQ2W10-02ASKQ2W10-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406337ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604791KQ2W10-03S41406355KQ2W10-03ASKQ2W10-03S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406355ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604807KQ2W10-04S41406373KQ2W10-04ASKQ2W10-04S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406373ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604816KQ2W12-02S41406391KQ2W12-02ASKQ2W12-02S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406391ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604825KQ2W12-03S41406416KQ2W12-03ASKQ2W12-03S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406416ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604834KQ2W12-04S41406434KQ2W12-04ASKQ2W12-04S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406434ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604843KQ2W16-03S41406477KQ2W16-03ASKQ2W16-03S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406477ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35604852KQ2W16-04S41406495KQ2W16-04ASKQ2W16-04S ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC 41406495ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35604764
2013-11-05
用途: 機械の部品
ライフケア技研株式会社

切替部品なので、問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする