曜日別特売

プラグ KQP

プラグ KQP - SMC
(3件のレビュー)

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用(青色)

周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状プラグ使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35612893KQP-23131.51653.2
209
取扱い終了
返品不可
代替品有
35612902KQP-041321664
96
取扱い終了
35612911KQP-061351886
96
取扱い終了
35612927KQP-0823920.5108
96
取扱い終了
35612936KQP-103.543221210
144
取扱い終了
35612945KQP-12545.5241412
153
取扱い終了
35612954KQP-168472220.916
155
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35612893KQP-2321943677KQP-23KQP-23 プラグ KQ2 Series SMC 21943677プラグ KQ2 SeriesSMC1袋(10個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35612911
2019-09-16
用途: 炭酸ガスのプラグ止
電気・ガス・熱供給・水道業

造りがしっかりしているので、抜き差しを何度か行っても壊れにくい

対象商品 : 35612911
2018-08-01
用途: 設備の保守

水分が混じるところなのでSMCにした。もう少し安くしてくれるとありがたい。

対象商品 : 35612927
2018-01-10
用途: 農業用給水機の冬期凍結防止用
農・林・水産業

メーカー純正品より大幅に安く、大量に使用するため大変助かります。2個セットで使用するため、ワイヤーを通す穴が開いているとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする