・ガソリンスタンドで給油可能な消防法適合品
・携帯に便利なボトルタイプ
・安全性、信頼性、収納性抜群(収納袋付)
・使いやすさを考慮したユーザーにやさしいデザイン
・サビに強いステンレスキャップ採用
・接続箇所を中心にする事により、更なる強度UP!



ランタン燃料には様々な用途の容器が利用されてますが、自分は安全性に不安があったので本品を選びました。
燃料専用容器ですので、使用方法や携行時の安全性には大変満足です。
しっかりした製品に見えます。バイクのリアボックスに入れておけば安心してツーリングに行けそうです
塗装が分厚く、やすりで削っても中々金属面が出てきません。安心して使えます。草刈り機の燃料タンクとして使用していますが、注ぎ口のない普通のキャップがあれば最高です。
口が広いので入れやすい。短いチューブが付いているので刈払機への補充が簡単。金属製の中蓋のようなものがあり、紛失しそう。もう一つ購入するつもり。
バイク用に購入し
1リットルのガソリンを入れバイクのテールボックスに入れてあります
ガソリンは半年以内に中身を入れ替えようと思っています
キャンプでのアルコールストーブの燃料携帯に使用しています。燃料補充の際にノズルが便利です。
他の製品との明らかな違いは開口部が広いと言うことで給油しやすいです。
ノズルがボトル内に格納できる点もいいです。(ノズルを取り出す時ガソリンが手に付くというデメリットもありますがすぐに乾くし)
今のところ倒して車載してもガソリン臭すらしません。