曜日別特売

セミシンセティックゾイル 10W40

セミシンセティックゾイル 10W40 - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)セミシンセティックゾイル 10W40 - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(17件のレビュー)

2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。
ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。
旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。
2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。

仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578471SSZ10001本(1L)10W-40
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
35578487SSZ40001本(4L)10W-40
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578471
2024-07-25
用途: バイクのオイル交換
製造業

以前にレビューを投稿したと思っていたが投稿されていないようなので再投稿
ボトルの底に黒い沈殿物が沈んでいた。
細かな粉末?のような雰囲気で良く振ると混ざるような雰囲気
オイルのボトルに沈殿物は初めてで怖くて使えなかった。

対象商品 : 35578471
2023-06-01
用途: ボアップした単気筒空冷オートバイに使用
建設業・工事業

小排気量のボアップした単気筒空冷オートバイに使用してます。
どうしても、全開走行に近い状態で走ったり、渋滞にはまったり、
シビアコンディションと思われる使い方になってしまうのですが
何の問題も無く使えています。
プラシーボ効果も含めて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35578471
2021-03-13
用途: 海外製エンジンの慣し運転

海外製エンジンで精度が悪いと慣し運転中に不具合が発生する事もよくありますので、しばらくはゾイルを入れる事にしています。以前、台湾製のボアアップkitの慣し運転で不具合があった時もゾイル注入で解消しました。今回は中国製エンジンに使います。

対象商品 : 35578471
2021-12-18
用途: OIL交換時
アーチャー企画サービス業

プラスチックボトルで届きました、次買うときは値引きの日に合わせて買います。

対象商品 : 35578487
2020-11-27
用途: 定期交換
サービス業

カタナ250に使用。
色々なオイルを使ってみて、価格は高いがこれが最高。
6000回転から先が常用の四発250。
こまめに交換してはいるが、オイルの痛みよりエンジンの痛みが心配。
ゾイルの添加剤を使って良かったので、今回からオイルそのものをゾイルに。
エンジン音も変わり軽く回る。ギアも一つ上が使えて、あまりに軽く回るので、幻の7速を何度も探すほど。燃費も一気に向上。
価格対効果は最強かも。

1が参考にしています
対象商品 : 35578471
2020-11-13
用途: スクーターのオイル交換

ゾイルは大型バイクにも入れているが、スクーターには入れた事がないので、オイル交換のタイミングで使ってみた。
ゾイルの予防効果に期待。

対象商品 : 35578471
2020-10-15
用途: カブ ボアアップ車両のオイル交換
運輸・通信業

遠心クラッチの車両ですので、ボアアップされたエンジンには良さそうだと思い、購入しました。
クラッチも強化されてますが、トータルバランスでこのオイルにしました。大変満足しています。

対象商品 : 35578471
2020-07-27
用途: オイル交換
PRラボ

割高ですが注入後に体感できるほど効果ありました。当然ですが車両の個体差はあると思いますが。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする