曜日別特売

スーパーゾイル グリース

スーパーゾイル グリース - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(57件のレビュー)

フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。
清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。
金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。
潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。

仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578505ZG100
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578505
2025-05-17
用途: バイクの摺動部に使用
サービス業

ある方のSNSで良いとのことで使用。はじめて使用したかとからまだ、結果が出てませんが良いと推察。

対象商品 : 35578505
2025-03-14
用途: バイクメンテナンス時に
Kデリバリーサービス業

とにかく擦れ合う金属には薄く塗布してから組み直してます。抱きつきなどを起こさないので安心のゾイルです。

2024-09-22
用途: サブペンションのカラー接触部に
アーチャー企画サービス業

まあ良いんだろうな~・という感覚で使っています、他の使い方についてはネットで調べてみます。

1が参考にしています
対象商品 : 35578505
2024-03-17
用途: オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

昔より使用しているグリースになり、チューブタイプなので使い勝手が良いです。
性能はベルハンマーグリースと比較してませんので分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 35578505
2023-08-11
用途: バイクのオーバーホールで使用
製造業

バイクのホイールあたりをオーバーホールした時に使いますが耐久性もあり良い製品です、扇風機のオーバーホール時にも使用出来ます、兎に角回転がスムーズになります。

1が参考にしています
対象商品 : 35578505
2023-11-15
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は別の商社から購入していましたが、モノタローさんでも扱いが
あることが分かりこうにゅうしました。
なにより、他店より安い!到着までが早い!
次回もリピートです・・

対象商品 : 35578505
2023-06-20
用途: 旧車のメンテナンス

ドライブシャフトのベアリングから少し異音が出ていましたが、全交換で殆ど気にならない程度に改善されました。

対象商品 : 35578505
2023-05-02
用途: バイクのメンテナス
有限会社ワークス自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの、センタースタンド分解清掃塗装後のグリスアップに使用しました。動きも良くなり満足できる商品でした、今後、ステムベアリング他メンテナンスに使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする