スーパーゾイル ラバーグリース

スーパーゾイル ラバーグリース - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(25件のレビュー)

金属の表面を改質し異音を軽減、金属とゴムの接触面に使用できます。
基油はブレーキ液と同系統の特殊合成潤滑油を使用しており、ブレーキ液との相溶性、適合性に優れています。また、本製品は化学的に極めて安定しており、高温でも酸化重合せずスラッジを生成することがありません。
マスタシリンダーゴムカップ、ホイルシリンダーゴムカップ、ピストンシールなど油圧シリンダ内部の防錆、潤滑を目的として塗布します。その他、クラッチマスターシリンダーゴムカップ、ステアリングシャフト、ドアヒンジ等のゴムと接触する部分の潤滑と油漏れ防止の目的でリチウムグリスよりもより幅広い範囲でご使用いただけます。
また、ブレーキ液に混入してもブレーキ液の品質を低下させることはありません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578541ZRG100
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578541
2024-09-11
用途: オートバイのリアショックブッシュ。
アーチャー企画サービス業

使い方については、ネットで紹介記事を読んで調べて行く事にします。

対象商品 : 35578541
2022-06-09
用途: ブレーキのOH
有限会社魚利

ブレーキのオーバーホール時に使用しますが売っているお店がなかなか有りません
大変使い安く今迄トラブル等は有りません

1が参考にしています
対象商品 : 35578541
2021-06-12
用途: バイクのホイールベアリング交換
その他業種

バイクのホイールベアリング交換をするために、購入しました。
評価はとても良いので、安く買えて愉しみです。
一緒に購入したベアリングの中を見るとあまりグリスが詰まって無かったので、拭き取りしっかりこのグリスを詰めました。
フロントフォークパイプにも塗ってみたいた思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35578541
2021-08-17
用途: ブレーキメンテナス等

これ一本で色々使えるので◎。効果はよくわからないけど使って満足なのは確か。お金の余裕がある人やこだわる人向け。

1が参考にしています
対象商品 : 35578541
2021-08-09
用途: バイクのメンテナンス

ゴムシールを使用した回転部に使用。通常のグリースだとゴム部と可動部が擦れてキコキコ音が発生したが、本品を使用すると音の発生はしなくなった。非常によい。

対象商品 : 35578541
2021-03-24
用途: オフロードバイクのリンクグリスアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

リンクのガタ付きがなくなります。結構前から使っていますが、モノタロウさんでは初購入。他より安いです。半年でリンクのベアリングのガタ付きが出るのですが、使ってから8ヶ月程度経っていますが、まだ問題ないです。
グリスとしては割高ですが、メンテナンス頻度が減り、パーツ交換コストも減らせるので値段以上の価値があると思います。

対象商品 : 35578541
2021-05-31
用途: 本当に多用途
製造業

これを持っていれば、ブレーキOHやその他ゴム関係の場所のグリスアップはバッチリ!本当に重宝しています。車にもバイクにもお勧めです!

2020-09-23
用途: ジャイロキャノピーのメーターギヤ交換時
製造業

メーターギヤが樹脂製であり、相手が金属であるため、このグリースを使用しました。
適度な調度で良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする