フューエルチューナー

フューエルチューナー - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(41件のレビュー)

通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。
クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。
燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。

仕様燃料改質剤内容量1本(80mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578566ZFG80
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35578575ZFD80
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578566
2023-09-23
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

エンジンの回転がスムーズになり燃費も向上しました。引き続き利用したいです。値段が\1000以内だと更に良い。

2023-01-28
用途: バイクのメンテに
建設業・工事業

フューエルワンよりコスパが良いので乗り換えました♪

3が参考にしています
対象商品 : 35578566
2023-01-24
用途: 車のガソリンに混入させます。
医療法人東泉堂病院医療・福祉・介護関連業

昨夜注入したのですが、とりわけ特別な変化はありません。Benz AMG S600 sedan
4dr.bi.tubo

対象商品 : 35578566
2022-05-17
用途: 車に入れた

NBXに入れて走行したときレスポンスが良くなったような感じがします

対象商品 : 35578566
2022-08-07
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

2度目の購入です。1度目よりもよりはっきりした効果を感じます。明らかにアクセルのツキは良い感じです。

2022-02-05
用途: 船外機 2ST

ヤマハ115PSに使ってみました。
ボートに対してオーバーパワーなエンジンで、全開時の違いは試していません。
加速は良くなった気がします。
一番の変化はアイドリングがとても安定するようになりました。
20年以上前のキャブレターにも効果ありです。

1が参考にしています
2020-11-22
用途: バイクの給油時
サービス業

2ストロークエンジンのバイクに初めて使用してみました。規定量を添加し、走行してみましたが、エンジンレスポンスが良くなったように思います。吹け上がりや高回転の伸びに変化を感じます。もう暫く使用してみます。

3が参考にしています
対象商品 : 35578566
2020-08-09
用途: バイク、四輪の給油時
運輸・通信業

毎回給油時に使ってるわけではないですが、年に3~4本位使用してます。
バイク(2st250cc)に使用すると回転全域でレスポンスが良い感じです。特に低速域でのツキが良いですね。四輪にも時々使用しますが、バイクに比べると効果が分かりずらいですね。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする