曜日別特売

特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー

特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー - エクシード
(1件のレビュー)

このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します

用途
異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。
CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。
抗張力
Arガス/380MPa
混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa
伸び(%)
Arガス/50
混合(Ar/80%CO2/20%)/35
降伏点(N/mm2)
Arガス/17.33(170MPa)
混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa)
ワイヤー径(Φmm)0.8仕様溶融凝固範囲/910~1025℃電流(A)50~200(3.5~14.5m/分)電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分)JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、FcAWS規格A5.7:ER-CUSIA電流範囲(A)全姿勢:50~200内容量1巻(5kg)
注意
※50kg級以上の軟鋼及び高張力鋼に対して溶接は可能ですが降伏点が1/2になります。同曲げ強度を必要とする場合は2倍の溶接が鉄用ワイヤーでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35618353EC-77
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35618353
2017-02-27
用途: 車の鈑金
山脇自動車

ソリッドワイヤーを使うより断然に溶着もよく歪も少なくて済みます さいこうに使いやすいですただ高いのが難点です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする