チェーンソー300mm

チェーンソー300mm - RELIEF

作業しやすい総重量2.9kgの軽量型チェーンソーです。
ボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計のオフロックスイッチ方式です。
オイル残量が一目でわかるオイル量点検窓付。
作業時の疲労を軽減する握りやすいハンドルを採用しています。

用途丸太(薪)切り、枝打ち、彫刻の荒削りに。電源(V)AC100 50/60Hz電流(A)8定格消費電力(W)800コード長さ(m)1.5ソーチェーンオレゴン91PX-045Eチェーンスピード(m/s)10本体長さ(mm)640切断有効長さ(mm)300質量(kg)2.9(コード含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35741011RCS-800M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする