RCS-800M チェーンソー300mm RELIEF 35741011

RCS-800M チェーンソー300mm RELIEF 35741011 RCS-800M チェーンソー300mm RELIEF 35741011 RCS-800M チェーンソー300mm RELIEF 35741011

チェーンソー300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35741011 品番RCS-800M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業しやすい総重量2.9kgの軽量型チェーンソーです。
ボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計のオフロックスイッチ方式です。
オイル残量が一目でわかるオイル量点検窓付。
作業時の疲労を軽減する握りやすいハンドルを採用しています。

電源(V)AC100 50/60Hz 電流(A)8 定格消費電力(W)800 コード長さ(m)1.5 ソーチェーンオレゴン91PX-045E チェーンスピード(m/s)10 本体長さ(mm)640 切断有効長さ(mm)300 質量(kg)2.9(コード含む) 用途丸太(薪)切り、枝打ち、彫刻の荒削りに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする