Pro-Auto
トルクレンチ
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)
40~210
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
500
仕様
ワンタッチ式ロック機構付
付属品
収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
質量(kg)
2.3
ケース寸法(mm)
80×665×65
最小目盛(N・m)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35741142
TRDC-210S
¥
29,040
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください